Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic PRKL 25B/66.1-S12 Laser-Reflexions-Lichtschranke 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505608-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50104231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke leuze
Lichtschranke Baureihe 25B

Sichtbares Rotlicht.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28.6 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 15 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Laser-Reflexions-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): PRKL 25B/66.1-S12 · Weitere technische Daten: Reichweite (Referenz): mit Reflektor 100 x 100 mm

Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Leuze Electronic, 50104231, PRKL 25B/66.1-S12, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,00*
€ 131,69*
€ 4,45*
ab € 124,73*
€ 131,70*
16 Tage
k.A.
€ 15,90*
ab € 138,28*
€ 145,80*
15 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 156,25*
€ 164,61*
Lager 102
Frei Haus
ab € 163,63*
€ 172,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 6,45*
Zubehör
Leuze electronic
50040895
ab € 9,19*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 1,80*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,05*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 9,32*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 9,20*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 24,82*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,86*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 24,74*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 9,33*
Zubehör
Leuze electronic
50123861
ab € 8,86*
Zubehör
Leuze electronic
50123899
ab € 6,59*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,00*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,86*
Zubehör
Leuze electronic
50130672
ab € 12,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.