Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic PRK 25B/66-S12 Reflexions-Lichtschranke 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505607-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50104223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflektor für Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Lichtschranke Baureihe 25B

Sichtbares Rotlicht.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28.6 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 10 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): PRK 25B/66-S12 · Weitere technische Daten: Reichweite (Referenz): mit Reflektor 100 x 100 mm

Weitere Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, leuze reflektor für lichtschranke, reflektor für lichtschranken, Leuze Electronic, 50104223, PRK 25B/66-S12, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,08*
€ 78,40*
€ 4,45*
ab € 73,84*
€ 78,41*
Lager 102
Frei Haus
ab € 108,76*
€ 115,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leuze electronic
50040269
ab € 4,39*
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 9,46*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 10,81*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 12,56*
Sonstiges
Lumberg Automation
11355
ab € 7,77*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356
ab € 7,80*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441
ab € 5,699*
Sonstiges
Lumberg Automation
11442
ab € 10,28*
Sonstiges
Leuze electronic
50022816
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.