Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic LSER 25B/66-S12 Einweg-Lichtschranke Empfänger 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505606-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50108483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Lichtschranke Baureihe 25B

Sichtbares Rotlicht.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausführung (Sensoren): Empfänger · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28.6 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 24 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): LSER 25B/66-S12

Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, empfänger einweg-lichtschranke, Leuze Electronic, 50108483, LSER 25B/66-S12, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 63,97*
€ 69,09*
15 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 70,84*
€ 76,24*
11 Tage
k.A.
€ 15,90*
ab € 86,22*
€ 91,26*
Lager 102
Frei Haus
ab € 105,11*
€ 113,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50109545
ab € 147,42*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,19*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 9,28*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 9,34*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 24,92*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,72*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 24,80*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 9,24*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,10*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,83*
Zubehör
Leuze electronic
50130672
ab € 12,05*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 12,09*
Zubehör
Leuze electronic
50130675
ab € 16,42*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,58*
Zubehör
Leuze electronic
50130676
ab € 24,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.