Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic HRTR 3B/66-S8 Reflexions-Lichttaster Hintergrundausblendung 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505603-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50107229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichttaster
Lichtschranke Baureihe 3B

Sichtbares Rotlicht.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): Hintergrundausblendung · Produktabmessung, Breite: 11.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 33.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17.4 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 400 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Typ (Hersteller-Typ): HRTR 3B/66-S8 · Weitere technische Daten: Reichweite: einstellbar

Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, leuze lichttaster, lichttaster, Leuze Electronic, 50107229, HRTR 3B/66-S8, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,45*
€ 141,83*
€ 4,45*
ab € 132,85*
€ 141,84*
Lager 102
Frei Haus
ab € 149,93*
€ 161,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leuze electronic
50105546
ab € 4,49*
Sonstiges
Binder
99-3376-00-04
ab € 6,72*
Sonstiges
Binder
99-3378-00-04
ab € 7,03*
Sonstiges
Lumberg Automation
18213
ab € 10,08*
Sonstiges
Lumberg Automation
27642
ab € 10,07*
Sonstiges
Lumberg Automation
28382
ab € 7,31*
Sonstiges
Lumberg Automation
28383
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.