Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic PRKL 3B/6.22-S8 Laser-Reflexions-Lichtschranke 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505602-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50104706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Lichtschranke Baureihe 3B

Sichtbares Rotlicht.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Produktabmessung, Breite: 11.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 33.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17.4 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 3 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Laser-Reflexions-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): PRKL 3B/6.22-S8 · Weitere technische Daten: Reichweite (Referenz): mit Reflektor 50 x 50 mm

Weitere Suchbegriffe: leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Leuze Electronic, 50104706, PRKL 3B/6.22-S8, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 195,59*
€ 213,53*
€ 4,95*
ab € 199,67*
€ 214,80*
Frei Haus
ab € 172,46*
€ 214,83*
Lager 102
Frei Haus
ab € 253,78*
€ 270,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,23*
€ 321,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,78*
€ 302,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leuze electronic
50105546
ab € 4,52*
Sonstiges
Binder
99-3376-00-04
ab € 6,60*
Sonstiges
Binder
99-3378-00-04
ab € 7,01*
Sonstiges
Lumberg Automation
18213
ab € 10,20*
Sonstiges
Lumberg Automation
27642
ab € 10,03*
Sonstiges
Lumberg Automation
28382
ab € 7,41*
Sonstiges
Lumberg Automation
28383
ab € 7,27*
Sonstiges
Leuze electronic
50022814
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.