Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic PRK 3B/66-S8 Reflexions-Lichtschranke 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505601-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50104694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflektor für Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Lichtschranke Baureihe 3B

Sichtbares Rotlicht.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Produktabmessung, Breite: 11.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 33.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17.4 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 6 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): PRK 3B/66-S8 · Weitere technische Daten: Reichweite (Referenz): mit Reflektor 100 x 100 mm

Weitere Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, leuze reflektor für lichtschranke, reflektor für lichtschranken, Leuze Electronic, 50104694, PRK 3B/66-S8, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 81,74*
€ 93,59*
€ 4,45*
ab € 87,75*
€ 93,60*
15 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 91,09*
€ 97,20*
€ 4,95*
ab € 92,88*
€ 99,07*
Lager 102
Frei Haus
ab € 127,01*
€ 134,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leuze electronic
50105546
ab € 4,49*
Sonstiges
Binder
99-3376-00-04
ab € 6,72*
Sonstiges
Binder
99-3378-00-04
ab € 7,06*
Sonstiges
Lumberg Automation
18213
ab € 10,08*
Sonstiges
Lumberg Automation
27642
ab € 10,12*
Sonstiges
Lumberg Automation
28382
ab € 7,46*
Sonstiges
Lumberg Automation
28383
ab € 7,12*
Sonstiges
Leuze electronic
50022816
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.