Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic LSER2/42, 150-S8 Einweg-Lichtschranke Empfänger hellschaltend 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505593-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50112131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Lichtschranke Baureihe 2

Miniatur-Sensoren mit sichtbarem Rotlicht.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ausführung (Sensoren): Empfänger · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 2 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67/IP69K · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): LSER2/42, 150-S8

Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, empfänger einweg-lichtschranke, Leuze Electronic, 50112131, LSER2/42, 150-S8, lichtschranke
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 58,55*
€ 62,95*
€ 4,00*
ab € 60,99*
€ 66,13*
13 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 78,55*
€ 83,75*
1 Tag
k.A.
€ 15,90*
ab € 95,50*
€ 100,63*
Lager 102
Frei Haus
ab € 95,90*
€ 102,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 12,39*
Zubehör
Leuze electronic
50112206
ab € 12,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 9,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 10,60*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 12,76*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 20,70*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 29,58*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 35,94*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 8,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 11,80*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 16,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 22,17*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 34,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130873
ab € 9,31*
Zubehör
Leuze electronic
50130880
ab € 16,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.