Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic LSSR 2, 150-S8 Einweg-Lichtschranke Sender hellschaltend 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505592-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50112128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Lichtschranke Baureihe 2

Miniatur-Sensoren mit sichtbarem Rotlicht.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ausführung (Sensoren): Sender · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 2 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67/IP69K · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): LSSR 2, 150-S8

Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, sender einweg-lichtschranke, Leuze Electronic, 50112128, LSSR 2, 150-S8, lichtschranke
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 63,01*
€ 67,82*
€ 4,00*
ab € 65,33*
€ 70,82*
15 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 69,48*
€ 74,31*
1 Tag
k.A.
€ 15,90*
ab € 80,15*
€ 85,81*
Lager 102
Frei Haus
ab € 88,47*
€ 96,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 12,39*
Zubehör
Leuze electronic
50112206
ab € 12,64*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 9,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 10,59*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 12,64*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 20,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 29,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 36,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 8,51*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 11,72*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 16,13*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 22,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 34,75*
Zubehör
Leuze electronic
50130873
ab € 9,38*
Zubehör
Leuze electronic
50130880
ab € 15,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.