Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais CTRD6025 25 A Schaltspannung (max.): 600 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505545-MU
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     CTRD6025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais CTRD6025 25 A Schaltspannung (max.): 600 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

3-Phasen-Halbleiter-Relais CTR-Serie

Schaltet bis zu 25 A pro Phase bei 600 V/AC. SCR-Ausgang für hohe Schaltlasten in Industrieanwendungen. Für DIN-Schienen- oder Chassis-Montage.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 25 A · Produktabmessung, Breite: 91.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 123.4 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schaltspannung (max.): 600 V/AC · Schaltspannung (min.): 48 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/DC · Stoß-Strom (max.): 28 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
Integrierter Kühlkörper · DIN-Schienen-Befestigungsclip.

Hinweis:
UL-Zulassung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
123.4 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
91.2 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4 - 32 V/DC
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
CTRD6025
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
25 A
Stoß-Strom (max.):
28 A
Schaltspannung (max.):
600 V/AC
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: 02050001038166, Crydom, CTRD6025, 720-4066, lastrelais 3 phasen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,08*
€ 292,62*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 232,79*
€ 292,63*
Frei Haus
ab € 259,71*
€ 318,37*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 354,51*
€ 414,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,63*
€ 348,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,63*
€ 305,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,76*
€ 290,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,79*
€ 277,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crydom
3F20
€ 94,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.