| |
|
| Artikel-Nr.: 102-505428-BP Herst.-Nr.: ATL58011J EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Frontabdeckung
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Passend für Marke (Relais): Panasonic · Passend für Modell: Panasonic LT4H · Produkt-Art: Frontabdeckung · Typ (Hersteller-Typ): ATL58011J
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Marke (Relais): | Panasonic | Passend für Modell (Relais): | Panasonic LT4H | Marke: | Panasonic | Farbe: | schwarz | Typ (Hersteller-Typ): | ATL58011J | Typ: | ATL58011J | Produkt-Art: | Frontabdeckung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,37* | € 3,72* | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,48* | € 3,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,29* | € 5,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,21* | € 13,21* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,03* | € 25,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|