Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel 3polig für Näherungs(sensor-)-Schalter Contrinex S13-3FUW-020 Ausführung (allgemein) Kupplung gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505378-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     623 000 940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Contrinex
623 000 940
S13-3FUW-020
sensorenzubehör
Anschlusskabel 3polig für Näherungs(sensor-)-Schalter

Schraubbare Ausführung mit Gewinde 12,7 mm (1/2"-20UNF-2B). PUR-Kabel für ölhaltige Umgebungen, Schleppkettentauglich.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Länge: 2 m · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Typ (Hersteller-Typ): S13-3FUW-020

Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,56*
€ 13,51*
€ 4,45*
ab € 11,71*
€ 13,53*
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 14,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.