Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Multifunktions-Zeitrelais PM4H Panasonic PM4HAHAC240SJ 100 - 240 V/AC 2 potenzia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505335-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM4HAHAC240SJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais 1s
Multifunktions-Zeitrelais PM4H

Bedienung mit Handschuhen möglich!

Elektronisches Zeitrelais für Fronteinbau oder DIN-Schiene. Robustes Einstellrad - ideal zur Bedienung mit Handschuhen. 3 potenzialfreie anzusteuernde Steuereingänge (Start, Stop, Reset) . Eingangssignal: potenzialfreier Kontakt. Start nach Spannung ein. Ausgang: 2 potenzialfreie Wechsler 5 A. Anzeige des Arbeitsstatus durch LEDs (Power und Operation). 16 Zeitbereiche von 1 s bis 500 h. 8 Zeitfunktionen: Anzugsverzögerung, einschaltwischend (verzögert), einschaltwischend (sofort), Wechsler (1 und 2), Abfallverzögerung, Impulsverlängerung (One Shot), Ein-Impuls-Zyklus.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 48 x 48 x 62.5 mm · Anschluss: Schraubklemmen · Ausführung: Multifunktions-Zeitrelais · Betriebsspannung: 100 - 240 V/AC · Eingangsspannung: 85 - 110 % · Frequenz: 50/60 Hz · Genauigkeit: 0.3 % · Kontaktart: 2 potenzialfreie Wechsler · Lebensdauer (elektrisch): 1 x 105 Schaltspiele · Lebensdauer (mechanisch): 2 x 107 Schaltspiele · RoHS-konform: Ja · Schaltleistung: Max. 10 VA · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom: Max. 5 A · Schutzart: IP50 · Typ: PM4HAHAC240SJ · Umgebungs-Temperatur: -10 - +50 °C · Weitere technische Daten: Frontplattenöffnung 45 x 45 mm · Zeitbereich(e): 16 Zeitbereiche von 1 s - 500 h · Zeitfunktionen: 8 Zeitfunktionen: Anzugsverzögerung · einschaltwischend (verzögert) · einschaltwischend (sofort) · Wechsler (1 und 2) · Abfallverzögerung · Impulsverlängerung (One Shot) · Ein-Impuls-Zyklus

Lieferumfang: Montagerahmen für Fronteinbau.

Hinweis: Zulassungen: CE, UL, CSA, Lloyd.
Weitere Suchbegriffe: panasonic multifunktionsrelais, Panasonic, PM4HAHAC240SJ, Zeitschaltuhr, Verzögerungsschalter, zeitschaltrelais, nachlauf-relais, relais, rt-relais, stromstossschalter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 33,62*
€ 44,91*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 34,12*
€ 45,16*
2 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 40,17*
€ 45,36*
€ 5,25*
ab € 41,71*
€ 48,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AT8DA4
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG