Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Hallsensor SS94A1F 6.6 - 12.6 V/DC Messbereich: -0.01 - +0.01 T Print


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505299-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS94A1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effect
Hall-Effekt-IC
Linearer Positionssensor

Radiometrisch arbeitend.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Print · Bauart (Sensoren): THT · Betriebsspannung (Bereich): 6.6 - 12.6 V/DC · Betriebsspannung max.: 12.6 V/DC · Betriebsspannung min.: 6.6 V/DC · Messbereich: -0.01 - +0.01 T · Messbereich (max.): +0.01 T · Messbereich (min.): -0.01 T · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Hallsensor · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): SS94A1F · Weitere technische Daten: Gehäuse: Keramik · Ausführung: hochempfindlich

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,92*
€ 46,55*
€ 25,00*
ab € 41,58*
€ 46,56*
Lager 102
Frei Haus
ab € 35,92*
€ 49,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.