Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Hallsensor SS549A-T 3.8 - 30 V/DC Messbereich: +0.0235 - +0.039 T SOT-89 B Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505294-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS549A-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effect
Hall-Effekt-IC
Linearer Positionssensor

Der Sensor ist temperaturkompensiert.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Löten · Bauart (Sensoren): SMD · Betriebsspannung (Bereich): 3.8 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 3.8 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): SOT-89 B · Messbereich: +0.0235 - +0.039 T · Messbereich (max.): +0.039 T · Messbereich (min.): +0.0235 T · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Hallsensor · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): SS549A-T · Weitere technische Daten: Ausführung: unipolar

Weitere Suchbegriffe: Hall-Sensor, Linearsensor, Positionsgeber, Positionssensor, Sensorgehäuse, hall effekt sensor honeywell, hall effekt sensor, Honeywell, SS549A-T, linearer positionssensor, sensor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 3,41*
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 3,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 4,06*
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 6,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.