Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Hallsensor SS411A 4.5 - 24 V/DC Messbereich: -0.006 - +0.006 T SIP-3 Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505288-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS411A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effect
Hall-Effekt-IC
Digitaler Positionssensor/Halleffektsensor

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Löten · Bauart (Sensoren): THT · Betriebsspannung (Bereich): 4.5 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): SIP-3 · Messbereich: -0.006 - +0.006 T · Messbereich (max.): +0.006 T · Messbereich (min.): -0.006 T · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Hallsensor · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): SS411A · Weitere technische Daten: Ausführung: bipolar, temperaturkompensiert

Weitere Suchbegriffe: Hall-Sensor, Linearsensor, Positionsgeber, Positionssensor, hall effekt sensor honeywell, hall effekt sensor, Honeywell, SS411A, digitaler positionssensor, digitaler hall-effektsensor
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 2,21*
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,45*
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,42*
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 6,38*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
SS443A
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.