Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Hallsensor HMC1501 1 - 25 V/DC Messbereich: -45 - +45 ° SOIC-8 Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505278-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HMC1501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Honeywell
HMC1501
magnetoresistiver sensor
hallsensoren
Magnetoresistiver Sensor HMC-Serie

Die magnetoresistiven Hallsensoren von Honeywell sind sehr klein, hochgenau und in Solid-State-Technologie.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Löten · Bauart (Sensoren): SMD · Betriebsspannung (Bereich): 1 - 25 V/DC · Betriebsspannung max.: 25 V/DC · Betriebsspannung min.: 1 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): SOIC-8 · Messbereich: -45 - +45 ° · Messbereich (max.): +45 ° · Messbereich (min.): -45 ° · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Hallsensor · Typ (Hersteller-Typ): HMC1501 · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit: (mV/°) 2.1 mV · Ausführung: Für lineare und Drehwinkel, 120 mV · Widerstandswert (Widerstand): 5000 Ω

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,33*
€ 19,76*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 19,77*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 24,84*
€ 28,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.