Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Hallsensor HMC1022 5 - 25 V/DC Messbereich: -477.462 - +477.462 A/m SOIC-16 Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505273-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HMC1022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Honeywell
HMC1022
magnetoresistiver sensor
hallsensoren
Magnetoresistiver Sensor HMC-Serie

Die magnetoresistiven Hallsensoren von Honeywell sind sehr klein, hochgenau und in Solid-State-Technologie.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Löten · Bauart (Sensoren): SMD · Betriebsspannung (Bereich): 5 - 25 V/DC · Betriebsspannung max.: 25 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): SOIC-16 · Messbereich: -477.462 - +477.462 A/m · Messbereich (max.): +477.462 A/m · Messbereich (min.): -477.462 A/m · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Hallsensor · Typ (Hersteller-Typ): HMC1022 · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit: (mV/V/Oe) 1 mV · Ausführung: 2 Achse · Widerstandswert (Widerstand): 1100 Ω

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,81*
€ 26,93*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,81*
€ 26,94*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 32,49*
€ 36,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.