Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Hallsensor HMC1021ZRC 5 - 25 V/DC Messbereich: -477.462 - +477.462 A/m SIP-8 Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505272-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HMC1021ZRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Honeywell
HMC1021ZRC
magnetoresistiver sensor
hallsensoren
Magnetoresistiver Sensor HMC-Serie

Die magnetoresistiven Hallsensoren von Honeywell sind sehr klein, hochgenau und in Solid-State-Technologie.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Löten · Bauart (Sensoren): THT · Betriebsspannung (Bereich): 5 - 25 V/DC · Betriebsspannung max.: 25 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): SIP-8 · Messbereich: -477.462 - +477.462 A/m · Messbereich (max.): +477.462 A/m · Messbereich (min.): -477.462 A/m · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Hallsensor · Typ (Hersteller-Typ): HMC1021ZRC · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit: (mV/V/Oe) 1 mV · Ausführung: 1 Achse · Widerstandswert (Widerstand): 1100 Ω

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,31*
€ 35,34*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,31*
€ 35,35*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 43,19*
€ 47,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.