Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Hallsensor HMC1021S 5 - 25 V/DC Messbereich: -477.462 - +477.462 A/m SOIC-8 Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505269-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HMC1021S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Effect
Hall-Sensor
Magnetfeldsensor
hall-effect
Magnetoresistiver Sensor HMC-Serie

Die magnetoresistiven Hallsensoren von Honeywell sind sehr klein, hochgenau und in Solid-State-Technologie.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Löten · Bauart (Sensoren): SMD · Betriebsspannung (Bereich): 5 - 25 V/DC · Betriebsspannung max.: 25 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): SOIC-8 · Messbereich: -477.462 - +477.462 A/m · Messbereich (max.): +477.462 A/m · Messbereich (min.): -477.462 A/m · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Hallsensor · Typ (Hersteller-Typ): HMC1021S · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit: (mV/V/Oe) 1 mV · Ausführung: 1 Achse · Widerstandswert (Widerstand): 1100 Ω

Weitere Suchbegriffe: Honeywell, HMC1021S, magnetoresistiver sensor, hallsensoren
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,88*
€ 24,14*
Frei Haus
ab € 19,14*
€ 24,16*
Lager 102
Frei Haus
ab € 22,54*
€ 30,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.