Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Stromsensor CSNX25 5 V/DC Messbereich: 0 - 40 A Print


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505264-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CSNX25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor dc
stromsensor
Stromsensoren CSN-Serie

Hohe Überlastkapazität und sehr gute Isolierung zwischen Primär- und Sekundärwicklungen. Schnelle Ansprechfrequenz. Kompakte Bauform. Keine Einschränkung in Bezug auf Eingangswellenform. Anwendungsbereiche: Drehzahlvariable Antriebe, Stromversorgungen, gegengekoppelte Regelsysteme, Robotik- und Schweißausrüstung oder als Überlastschutz. Basierend auf dem Halleffekt-Prinzip und dem Nullabgleich bzw. der Null-Magnetfluss-Methode (gegengekoppeltes Regelsystem). Hierbei wird der Magnetfluss im Inneren des Sensors ständig geregelt, so dass dieser immer auf Null bleibt. Dabei entspricht die dem für den Ausgleich nötige Strommenge dem Messwert des durch den Leiter fließenden Primärstromes, multipliziert mit dem Übersetzungsverhältnis von Primär- zu Sekundärwicklung. Dieser Kompensationsstrom ist quasi das Ausgangssignal und stellt ein perfektes Abbild des Primärstromes (der zu messende Strom) dividiert durch die Anzahl der Sekundärwindungen. Fügt man dann noch einen Widerstand ein, so kann der Strom in eine Spannung umgewandelt werden.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Print · Betriebsspannung (Bereich): 5 V/DC · Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Messbereich: 0 - 40 A · Messbereich (max.): 40 A · Messbereich (min.): 0 A · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Stromsensor · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): CSNX25 · Weitere technische Daten: Ausgangssignal: 12.5 mA

Weitere Suchbegriffe: Honeywell, CSNX25, strom-sensor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,11*
€ 37,66*
€ 4,00*
ab € 42,68*
€ 47,66*
Lager 102
Frei Haus
ab € 41,08*
€ 49,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.