Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Stromsensor CSLA1CD 8 - 16 V/DC Print


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505260-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CSLA1CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromsensor
Stromtransformator
Linearer (direktabbildender) Stromsensor CSLA-Serie

Dieser Stromsensor setzt sich aus Fluxkollektor, Sensorelement und dem Gehäuse zusammen. Der Sensor ist leiterplattenmontierbar und liefert ein ratiometrisches Ausgangssignal. Geeignet für AC- und DC-Ströme. Schnelle Antwortzeit, sehr genau aber trotzdem kostengünstig.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Print · Ansprechzeit: 3 µs · Betriebsspannung (Bereich): 8 - 16 V/DC · Betriebsspannung max.: 16 V/DC · Betriebsspannung min.: 8 V/DC · Betriebsstrom: 19 mA · Produktabmessung, Breite: 10.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 35.6 mm · Produktabmessung, Länge: 34.3 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Stromsensor · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): CSLA1CD · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit: 49.6 mV · Offset-Spannung: Vbetrieb/2

Hinweis:
Angaben zur Empfindlichkeit bei 12 V/DC (mV x N), mit N = Windungen.
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, stromwandler honeywell, aufsteckstromwandler, stromsensor dc, Honeywell, CSLA1CD, linearer stromsensor, direktabbildender stromsensor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,09*
€ 26,25*
€ 6,95*
ab € 20,03*
€ 26,26*
€ 5,95*
ab € 16,73*
€ 26,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 26,91*
€ 36,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.