Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Stromsensor CSDA1BC 6 - 16 V/DC Print


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505257-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CSDA1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromsensor
Stromtransformator
Digitaler Stromsensor CSDA1BC

Sensor für Leiterplattenmontage. Er liefert ein digitales Ausgangssignal und ist geeignet zum Messen von DC-Strömen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Print · Ansprechzeit: 100 µs · Betriebsspannung (Bereich): 6 - 16 V/DC · Betriebsspannung max.: 16 V/DC · Betriebsspannung min.: 6 V/DC · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.05 mm · Produktabmessung, Länge: 31.75 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Stromsensor · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): CSDA1BC · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung: 400 mV/DC · Gehäuse: Kunststoff · Ausgangssignal: 20 mA

Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, stromwandler honeywell, aufsteckstromwandler, stromsensor dc, Honeywell, CSDA1BC, digitaler stromsensor, sensor für leiterplattenmontage
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 30,71*
€ 41,33*
€ 4,00*
ab € 26,60*
€ 42,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.