Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Crydom HS103DR Kühlkörper 1 K/W (L x B x H) 76.2 x 132.1 x 60.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505249-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     HS103DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Kühlkörper
SOLID-STATE RELAIS
crydom kühlkörper
Kühlkörper für elektronische Lastrelais HS-Serie

Dieser Kühlkörper wurde mit modernster Thermal-Analyse-Software konstruiert. Für Lastrelais im "Hockey-Puck" Industriestandardgehäuse, mit DIN-Hutschienenmontage-Klammer.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 132.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 60.5 mm · Produktabmessung, Länge: 76.2 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): HS103DR · Wärmewiderstand R(th): 1 K/W

Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Crydom, HS103DR, lastrelais kühlkörper, halbleiterrelais kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 55,12*
€ 64,77*
€ 4,00*
ab € 56,96*
€ 66,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.