Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crydom HS301DR Kühlkörper 3 K/W (L x B x H) 81 x 45 x 46.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505244-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     HS301DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Kühlkörper
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
Kühlkörper für elektronische Lastrelais HS-Serie

Dieser Kühlkörper wurde mit modernster Thermal-Analyse-Software konstruiert. Für Lastrelais im "Hockey-Puck" Industriestandardgehäuse, mit DIN-Hutschienenmontage-Klammer.

Technische Daten:
Material: Aluminium · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 46.5 mm · Produktabmessung, Länge: 81 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): HS301DR · Wärmewiderstand R(th): 3 K/W

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
46.5 mm
Produktabmessung, Länge:
81 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
HS301DR
Wärmewiderstand R(th):
3 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 3 k/w, Crydom, HS301DR, lastrelais kühlkörper, halbleiterrelais kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,53*
€ 24,25*
€ 4,00*
ab € 16,43*
€ 25,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.