Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Crydom Kühlkörper-Befestigungselement (L x B x H) 80 x 44.5 x 15.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505243-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     HS501DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Kühlkörper
Relaissockel
SOLID-STATE RELAIS
DIN-Hutschienenmontage-Klammer

Passend für Kühlkörper oder Lastrelais im "Hockey-Puck" Industriestandardgehäuse.

Technische Daten:
Farbe: Messing · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produkt-Art: Kühlkörper-Befestigungselement · Produktabmessung, Breite: 44.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.3 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): HS501DR · Wärmewiderstand R(th): 5 K/W

Weitere Suchbegriffe: crydom kühlkörper, relaissockel, Crydom, HS501DR, kühlkörperzubehör, zubehör kühlkörper
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,15*
€ 18,11*
€ 5,90*
ab € 16,18*
€ 18,12*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,86*
€ 20,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SPE007717F0421
ab € 10,91*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0621
ab € 28,12*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0721
ab € 46,17*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0821
ab € 16,68*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0921
ab € 27,77*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 22,10*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 36,05*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 57,45*
Zubehör
Eaton
174199
ab € 77,92*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 13,23*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 18,31*
Zubehör
Eaton
174206
ab € 22,22*
Zubehör
Eaton
174209
ab € 30,89*
Zubehör
Eaton
174200
ab € 45,36*
Zubehör
Eaton
174203
ab € 12,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.