Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 07/056 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230 V 1 x 12 V/DC 60 W 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505235-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     07/056
EAN/GTIN:
     4016138447071
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weiss Elektrotechnik 07/056 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230 V 1 x 12 V/DC 60 W 5 A

Kompaktnetzteile mit eingebauter Gleichrichtung und Glättung

1 x 230 V
1 x 12 V/DC
5 A
60 W

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 5 A · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 2280 g · Leistung: 60 W · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 200 mm · Befestigung durch Hutschienenschnapper (TS35)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 75 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 12 V/DC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
EI 84
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
5 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
60 W
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
2280 g
Produkt-Art:
Kompaktnetzteil Transformator
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Weiss Elektrotechnik, 07/056, EI 84, Steuer-Transformator, Sicherheits-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,92*
€ 66,40*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 49,47*
€ 66,41*
6 Tage
34
Frei Haus
ab € 87,74*
€ 110,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2309000
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.