Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais D53TP50D-10 50 A Schaltspannung (max.): 530 V/AC Sofortschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505225-MU
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     D53TP50D-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais D53TP50D-10 50 A Schaltspannung (max.): 530 V/AC Sofortschaltend 1 St.

3-Phasen-Halbleiter-Relais 53TP-Serie

Schaltet bis zu 530 Vrms bei Lasten wie Motoren, Transformatoren und Heizungen. Optisch getrennter SCR-Ausgang für hohe Schaltlasten in Industrieanwendungen. "Hockey-Puck" Standard-Industriegehäuse für Chassis- oder Kühlkörper-Montage.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 50 A · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 103.8 mm · Schaltspannung (max.): 530 V/AC · Schaltspannung (min.): 48 V/AC · Schaltungsart (Relais): Sofortschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/DC · Stoß-Strom (max.): 239 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Schiene und Kühlkörper bitte separat bestellen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
103.8 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4 - 32 V/DC
Schaltungsart (Relais):
Sofortschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
D53TP50D-10
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
50 A
Stoß-Strom (max.):
239 A
Schaltspannung (max.):
530 V/AC
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: 02050000816215, Crydom, D53TP50D-10, hockey puck gehäuse, lastrelais 3 phasen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,61*
€ 261,30*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 209,10*
€ 261,32*
Frei Haus
ab € 287,01*
€ 343,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,32*
€ 310,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,57*
€ 285,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,60*
€ 263,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crydom
3F20
€ 94,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.