Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais MCPC2450C 50 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505213-MU
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     MCPC2450C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais MCPC2450C 50 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC 1 St.

Proportional-Ausgangs-Regler El.-Lastrelais MCPC-Serie

Die MC-Serie der Microprozessor-basierten Lastrelais ermöglicht die Teilansteuerung der Leistung einer AC-Last. Die MCPC-Serie ist ein Proportional-Controller, der einen Prozentanteil der AC-Sinuswelle zur Last bereitstellt (phase-angle-control). Die Ansteuerung erfolgt über ein Analogsignal von 0 - 10 V/DC. Optisch getrennter SCR-Ausgang für hohe Schaltlasten in Industrieanwendungen. "Hockey-Puck" Standard-Industriegehäuse für Chassis- oder Kühlkörper-Montage.

Ausstattung:
Enable/Disable-Eingang.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 50 A · Produktabmessung, Breite: 45.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 58.4 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC · Schaltspannung (min.): 180 V/AC · Steuerspannung (max.): 10 V/DC · Steuerspannung (min.): 0 V/DC · Stoß-Strom (max.): 625 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Zulassung UL.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
58.4 mm
Produktabmessung, Breite:
45.7 mm
Steuerspannungs-Bereich:
0 - 10 V/DC
Typ (Hersteller-Typ):
MCPC2450C
Steuerspannung (max.):
10 V/DC
Steuerspannung (min.):
0 V/DC
Last-Strom (max.):
50 A
Stoß-Strom (max.):
625 A
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltspannung (min.):
180 V/AC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: 02050000816130, Crydom, MCPC2450C, 480-554, hockey puck gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,80*
€ 224,82*
Frei Haus
ab € 159,78*
€ 224,84*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 180,72*
€ 225,04*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 188,70*
€ 235,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.