Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stern-Dreieck-Relais Typ ZSD HSB Industrieelektronik ZSD Stern-Dreieck-Zeitrelai


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505151-BP
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     011020
EAN/GTIN:
     4016138111316
Suchbegriffe:
Stern-Dreieck-Relais
Stern-Dreieck-Relais Typ ZSD

Das Relais ZSD besitzt zum Ansteuern mit 24 V/AC/DC und 230 V/AC zwei getrennte Spulenanschlüsse. Der Zeitablauf startet mit dem Anlegen der Steuerspannung. Der erste Kontakt schließt und die gelbe LED leuchtet. Nach Ablauf der vorher am Potentiometer und Codierschalter eingestellten Zeit fällt dieser Kontakt in seine Ruhelage zurück und die gelbe LED erlischt. Nach einer festen Kontaktumschaltzeit von 100 ms schließt der zweite Kontakt. Es ist auf einer DIN-Schiene EN 50022 aufschnappbar.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 17.5 x 90 x 68 mm · Ausführung: Stern-Dreieck-Zeitrelais · Betriebsspannung: 24 V DC/AC, 230 V/AC · Kontaktart: 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Leistungsaufnahme: (24 V) 1,5 W/(230 V) 6 VA · Prüfspannung(en): 2500 V · RoHS-konform: Ja · Schaltleistung: Max. 250 V/AC/8 A · Temperaturbereich: -20 - +60 ºC · Typ: ZSD · Zeitbereich(e): 0.05 - 1 s/0.15 - 3 s/0.5 - 10 s/1.5 - 30 s/3 - 60 s/5 - 100 s/15 - 300 s/0.5 - 10 min
Weitere Suchbegriffe: HSB Industrieelektronik, 011020, STERN-DREIECK-RELAIS ZSD, überwachungsrelais, überwachungs relais, stromüberwachung, spannungsüberwachung, phasenfolge, spannungsüberwachungsrelais, stromüberwachungsrelais
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 32,45*
€ 40,48*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 33,01*
€ 40,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG