Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais CX240D5 5 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505094-MU
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     CX240D5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais CX240D5 5 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Elektronisches SIP Print-Lastrelais CX-Serie

Die weitverbreitete CX-Serie bietet eine hohe Schaltleistung. Bemerkenswert ist auch der extrem hohe Stoßstrom. Optisch getrennter SCR-Ausgang für hohe Schaltlasten in Industrieanwendungen. Das Pinning ist kompatibel mit der Serie 6 und den OAC I/O-Modulen.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 5 A · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.6 mm · Produktabmessung, Länge: 43.1 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC · Schaltspannung (min.): 12 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 15 V/DC · Steuerspannung (min.): 3 V/DC · Stoß-Strom (max.): 250 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Zulassungen UL, CSA, VDE.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
7.6 mm
Produktabmessung, Länge:
43.1 mm
Produktabmessung, Breite:
25.4 mm
Steuerspannungs-Bereich:
3 - 15 V/DC
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
CX240D5
Steuerspannung (max.):
15 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Last-Strom (max.):
5 A
Stoß-Strom (max.):
250 A
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltspannung (min.):
12 V/AC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: 02050000815690, Crydom, CX240D5, 291-2371, sip lastrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 19,65*
€ 31,23*
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 31,25*
€ 6,90*
ab € 25,77*
€ 35,28*
10 Tage
91
€ 6,99*
ab € 33,31*
€ 44,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crydom
DRS1
€ 58,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.