Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais MPDCD3-B 3 A Schaltspannung (max.): 60 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505086-MU
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     MPDCD3-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais MPDCD3-B 3 A Schaltspannung (max.): 60 V/DC 1 St.

Elektronisches SIP Print-Lastrelais MP-DC-Serie

Relais im Epoxyd-Gehäuse im gängigen 2,54 mm/0,10" Rastermaß mit optisch getrenntem Transistor-Ausgang.

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Last-Strom (max.): 3 A · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.2 mm · Produktabmessung, Länge: 43.1 mm · Schaltspannung (max.): 60 V/DC · Schaltspannung (min.): 3 V/DC · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 3 V/DC · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Zulassungen UL, CSA, VDE.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
10.2 mm
Produktabmessung, Länge:
43.1 mm
Produktabmessung, Breite:
25.4 mm
Steuerspannungs-Bereich:
3 - 32 V/DC
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
MPDCD3-B
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Last-Strom (max.):
3 A
Schaltspannung (max.):
60 V/DC
Schaltspannung (min.):
3 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: 02050000815683, Crydom, MPDCD3-B, 613-8123, sip lastrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 29,78*
€ 41,93*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 30,74*
€ 41,94*
7 Tage
16
1
€ 6,99*
ab € 50,86*
€ 66,61*
3
Frei Haus
ab € 54,45*
€ 70,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crydom
DRS1
€ 58,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.