Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais DMO063 3 A Schaltspannung (max.): 60 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505082-MU
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DMO063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais DMO063 3 A Schaltspannung (max.): 60 V/DC 1 St.

Elektronisches Mini-SIP Lastrelais DMO063

Relais im Epoxyd-Gehäuse im gängigen 2,54 mm/0,10" Rastermaß mit optisch getrenntem MOSFET-Ausgang.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 3 A · Produktabmessung, Breite: 12.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.1 mm · Produktabmessung, Länge: 24.1 mm · Schaltspannung (max.): 60 V/DC · Schaltspannung (min.): 0 V/DC · Steuerspannung (max.): 10 V/DC · Steuerspannung (min.): 3 V/DC · Stoß-Strom (max.): 100 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
5.1 mm
Produktabmessung, Länge:
24.1 mm
Produktabmessung, Breite:
12.7 mm
Steuerspannungs-Bereich:
3 - 10 V/DC
Typ (Hersteller-Typ):
DMO063
Steuerspannung (max.):
10 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Last-Strom (max.):
3 A
Stoß-Strom (max.):
100 A
Schaltspannung (max.):
60 V/DC
Schaltspannung (min.):
0 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: 02050000815645, Crydom, DMO063, 291-2466, sip lastrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 27,37*
€ 44,68*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 32,77*
€ 44,69*
5
Frei Haus
ab € 36,76*
€ 46,04*
7 Tage
21
1
€ 6,99*
ab € 44,88*
€ 59,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.