Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter-Verstärker, Serie FX100 Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505018-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FX101PZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
LWL-Verstärker
lichtleiterverstärker
Lichtwellenleiter-Verstärker, Serie FX100

Kunststoffgehäuse - Gehäusebreite 9 mm. Einfaches Einlernen am Gerät (Teach-In). Energiesparmodus durch abschaltbare Anzeige. Tastensperrung möglich. Hutschienenmontage oder Wandmontage möglich. Geeignet für Lichtwellenleiter bis d=2,2 mm.

Ausstattung:
Sendediode LED Rot · Dual-Display - zweifarbige LED-Anzeige von Ist- und Schwellwert · Signaleingang zum externen Einlernen · Ausgang mit Zeitfunktion (anzugs- und abfallverzögert) · Lichtintensität einstellbar (2 Stufen) · Zustandsanzeige durch LED.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ansprechzeit: 250 µs · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 65.5 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP40 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtwellenleiterverstärker · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): FX101PZ

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne M8-Anschlusskabel (bitte separat mitbestellen).

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, FX101PZ, lichtwellenleitverstärker, lichtwellen-leitverstärker
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 69,50*
€ 75,71*
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,22*
€ 75,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,01*
€ 91,48*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 86,46*
€ 91,49*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,63*
€ 108,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
TM800
ab € 78,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.