Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic NX5PRVM5B-C Reflexions-Lichtschranke dunkelschaltend 12, 24 - 230, 240 V/DC, V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504994-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NX5PRVM5B-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke panasonic
lichtschranke
Lichtschranke NX5

Allspannungs-Reflexions-Lichtschranke im Kunststoffgehäuse mit Reflektor und Montagewinkel. Schnelle Justierung durch sichtbare rote LED. Anwendung: Personen-, Fahrzeug-, Objekterfassung und Detektion, Positionserkennung, Anwesenheit.

Ausstattung:
Sendediode LED Rot · Polarisationsfilter zur Erkennung glänzender Objekte · Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung · Zweifarbiger LED-Indikator für Stabilität und Ausgang.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 10 ms · Betriebsspannung (Bereich): 12,24 - 230,240 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 230 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Lichtschranken): dunkelschaltend · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 5 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP66 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): NX5PRVM5B-C · Weitere technische Daten: Relaiskontakt: 250 V/AC/1 A

Lieferumfang:
Reflektor 50,3 x 59,3 mm · Montagewinkel mit Schrauben und Muttern.

Hinweis:
Zulassungen: UL, CCC.
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, NX5PRVM5B-C, allspannungs-reflexions-lichtschranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 94,20*
€ 112,51*
Frei Haus
ab € 88,85*
€ 115,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.