Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic CX493PZ Reflexions-Lichtschranke hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hell-EIN/Dunke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504969-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX493PZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtsensor
Reflexions-Lichtschranke, Serie CX400

Ausstattung:
Mechanischer Hell/Dunkel-Umschalter · Zwei LED-Indikatoren für Stabilität und Ausgang · Sendediode LED Rot ·Übersprechunterdrückung · Befestigungslöcher mit integriertem M3-Gewinde.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Tiefe: 11.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 5 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): CX493PZ

Lieferumfang:
Reflektor 50,3 x 59,3 mm.

Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungsschalter optisch, Näherungssensor, Photoschalter, Reflexlichtschranke, Steckergehäuse, lichtschranke panasonic, steckergehäuse, optische näherungsschalter, Panasonic, CX493PZ, kurzschlussfeste lichtschranke, reflexionslichtschranke
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 56,15*
€ 62,24*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,68*
€ 62,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,48*
€ 70,36*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 67,80*
€ 73,75*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 87,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MSCX21
ab € 2,72*
Zubehör
Panasonic
MSCX22
ab € 7,83*
Zubehör
Panasonic
MSCX24
ab € 11,09*
Zubehör
RS Pro
TM800
ab € 78,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.