Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Einweg-Lichtschranke CX412PZ CX412PZ hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hell-EIN/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504967-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX412PZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Panasonic Einweg-Lichtschranke CX412PZ CX412PZ hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) 1 St.

Einweg-Lichtschranke, Serie CX400

Hell-Dunkel Umschaltung

Kurzschlussfeste Lichtschranke im Kunststoffgehäuse zur Personen-, Fahrzeug- und Objekterfassung sowie zur Positions- und Anwesenheitserkennung.

Ausstattung:
Mechanischer Hell/Dunkel-Umschalter · Zwei LED-Indikatoren für Stabilität und Ausgang · Sendediode Infrarot-LED · Befestigungslöcher mit integriertem M3-Gewinde.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Tiefe: 11.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 15 m · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 21 x 43 x 11.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
11.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
M8|ツ| 4 polig
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend | dunkelschaltend | Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN)
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
CX412PZ
Reichweite max. (im Freifeld):
15 m
Ansprechzeit:
1 ms
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,22*
€ 81,42*
€ 5,90*
ab € 69,23*
€ 81,43*
5 Tage
5
€ 4,45*
ab € 74,94*
€ 81,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,91*
€ 88,30*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 104,14*
€ 112,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 76,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.