Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic CX412P Einweg-Lichtschranke hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504966-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX412P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotoschalter
Lichtschranke
Lichtschranken
Einweg-Lichtschranke, Serie CX400

Hell-Dunkel Umschaltung

Kurzschlussfeste Lichtschranke im Kunststoffgehäuse zur Personen-, Fahrzeug- und Objekterfassung sowie zur Positions- und Anwesenheitserkennung.

Ausstattung:
Mechanischer Hell/Dunkel-Umschalter · Zwei LED-Indikatoren für Stabilität und Ausgang · Sendediode Infrarot-LED · Befestigungslöcher mit integriertem M3-Gewinde.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Tiefe: 11.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 15 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): CX412P

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,33*
€ 66,44*
€ 5,90*
ab € 59,98*
€ 66,45*
€ 7,90*
ab € 73,96*
€ 78,56*
Lager 102
Frei Haus
ab € 79,25*
€ 92,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.