Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-504911-BP Herst.-Nr.: VS5-24V EAN: 2050000154775 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Relais-Vorschaltbaustein VS5-24V Für bistabile Relais mit Spulenspannung von 4 - 30 V geeignet 2-spulig bistabile Relais benötigen unterschiedliche Eingangssignale für die Erregung der beiden Spulen. Dies erfordert eine aufwendige Verdrahtung sowie Beschaltung des Relais. Der Vorschaltbaustein VS5-24 V ermöglicht den Aufbau einer Stromstoßschaltung mit nur einem Taster (2-Draht-Leitung). Auch Schrittschaltwerke, Binärzähler, Frequenzteiler und Zähler sind realisierbar. Vorteile des VS5-24 V sind hohe Zuverlässigkeit, geringe Erregerleistung, kurze Schaltzeiten, platzsparend, universeller Einsatzbereich durch weiten Betriebsspannungs- und Temperaturbereich. Technische Daten: Ausführung: Relais-Baustein A-stabil / Bi-stabil Betriebsspannung: 5 - 24 V/DC Hersteller-Nr.: VS5-24V Rastermaß: 2.54 mm Temperaturbereich: 20 - +80 ºC Typ: VS5-24V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Geeignete Relais: Best.-Nr. 50 28 80, 50 33 98, 50 28 98, 50 29 36, 50 29 44, 50 29 52.. RoHS-konform: Ja. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RT-Relais, Stoßrelais, Stromstossrelais, Stromstossschalter, Subminiaturrelais, Zähler, 2,54 mm, 4 bis 30 V, NAIS, Relais-Vorschaltbaustein, Relais-Vorschaltbaustein VS5-24V, VORSCHALTBAUSTEIN VS 5/24V, VS5-24V, Vorschaltbaustein, bistabil |
|  |  |
|
|
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Sonstiges | | | | € 9,01* | € 10,72 | Sonstiges | | | | € 4,49* | € 5,34 | Sonstiges | | | | € 4,49* | € 5,34 | Sonstiges | | | | € 4,49* | € 5,34 | Sonstiges | | | | € 9,01* | € 10,72 | Sonstiges | | | | € 9,01* | € 10,72 |
|  |  |
|
 |
|
|