Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper (L x B x H) 58 x 30 x 27 mm Panasonic AQHS5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504901-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQHS5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Kühlkörper
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais panasonic
Kühlkörper für Halbleiter-Relais AQ1-Serie

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Typ (Hersteller-Typ): AQHS5A · Weitere technische Daten: Passend für Relais: AQ10A2-ZT4/32VDC, AQ5A2-ZP3/28VDC

Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Panasonic, AQHS5A, panasonicbrandshopphotomoshalbleiterrelais, panasonicbrandshophalbleiterrelais
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 11,17*
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 11,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG