Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Halbleiterrelais AQG22224 2 A Schaltspannung (max.): 264 V/AC Sofortschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504889-MU
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQG22224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Panasonic Halbleiterrelais AQG22224 2 A Schaltspannung (max.): 264 V/AC Sofortschaltend 1 St.

Halbleiterrelais AQG-Serie

Einkanal-Halbleiterrelais im schmalen SIL-Gehäuse für Platz sparenden Schaltungsaufbau. Anwendung: Steuerungs- und Industrietechnik, Lüftersteuerung.

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 2 A · Schaltspannung (max.): 264 V/AC · Schaltspannung (min.): 264 V/AC · Schaltungsart (Relais): Sofortschaltend · Steuerspannung (max.): 28.8 V/DC · Steuerspannung (min.): 19.2 V/DC · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA, VDE.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
19.2 - 28.8 V/DC
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Sofortschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
AQG22224
Steuerspannung (max.):
28.8 V/DC
Steuerspannung (min.):
19.2 V/DC
Last-Strom (max.):
2 A
Schaltspannung (max.):
264 V/AC
Schaltspannung (min.):
264 V/AC
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: 02050000453052, Panasonic, AQG22224, halbleiter-relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 6,82*
2 Tage
6
1
€ 14,99*
ab € 3,87*
€ 6,83*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,41*
2 Tage
29
1
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 7,72*
9 Tage
29
5
€ 6,99*
ab € 6,02*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.