Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AQY410EH PhotoMOS-Relais 1 St. 1 Öffner 350 V/DC, 350 V/AC 130 mA Polzahl: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504872-MU
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY410EH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
PhotoMOS-Relais, Serie AQY

Einkanal PhotoMOS-Relais im extrem kompakten DIP-Gehäuse. Anwendung: Telekommunikation, Mess-, Sicherheits- und Medizintechnik, Ein- und Ausgabemodule, Fernwartungssysteme.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-4 · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Polzahl: 4 · Produkt-Art: PhotoMOS-Relais · R(on) (max.): 25 Ω · Schaltspannung (max.): 350 V/DC,350 V/AC · Schaltstrom (max.): 130 mA · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): AQY410EH · Verlustleistung: 550 mW

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA, BSI.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-4
Typ (Hersteller-Typ):
AQY410EH
Polzahl:
4
Verlustleistung:
550 mW
R(on) (max.):
25 Ω
Schaltstrom (max.):
130 mA
Schaltspannung (max.):
350 V/DC
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
PhotoMOS-Relais
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, optomos relais panasonic, kartenrelais, 02050000154522, Panasonic, AQY410EH, elektronisches relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 5,76*
1
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 5,78*
8 Tage
198
6
€ 6,99*
ab € 4,30*
€ 6,16*
Lager 102
198
1
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,30*
7
€ 6,95*
ab € 6,47*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.