Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic S212 Printrelais 12 V/DC 4 A 2 Schließer, 2 Öffner 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504776-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     S212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Panasonic S212 Printrelais 12 V/DC 4 A 2 Schließer,2 Öffner 1 St.

Leistungsrelais S 4 A, Print

Polarisiertes Relais im DIL-Gehäuse mit großem Schaltleistungsbereich durch Fünf-Lagen-Kontakt. Gute HF-Eigenschaften und geringe Thermospannung. Sehr sensitiv, monostabil und hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit.
Anwendung: Ideal für Mess-, Sicherheits- und Medizintechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 22 V/DC · Ansprechspannung (min.): 8.4 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,2 Öffner · Kontaktmaterial: Ag + Au · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.4 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Schaltleistung (max.): 90 W,1000 VA · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 4 A · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 720 Ω

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12 x 28 x 10.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.4 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
Panasonic
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
2 Schließer | 2 Öffner
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
S212
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Ansprechspannung (max.):
22 V/DC
Ansprechspannung (min.):
8.4 V/DC
Widerstand (Spule):
720 Ω
Schaltstrom (max.):
4 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC | 250 V/DC
Schaltleistung (max.):
90 W | 1000 W
Kontaktmaterial:
Ag + Au
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, panasonic ds-relais, kartenrelais, Panasonic, S212, 127-9213, relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,68*
€ 18,06*
Lager 102
136
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 18,08*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,04*
€ 28,33*
€ 3,50*
ab € 26,03*
€ 36,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.