Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter, 2 Schließer 6 A, seitlich anklemmbar an Installationsschützen der Serie 22.32/34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-504729-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     02233
EAN/GTIN:
     8012823354545
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalter für 22.32 und 22.34 mit 2 Schließern, In = 6 A, Kontaktmaterial AgNi, wird mechanisch vom Schütz angesteuert.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Schütze/Relais
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter
Werkseitig angebaut:
false
Baubreite (TE):
0.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
false
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,60*
€ 14,61*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,62*
€ 15,73*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 14,37*
€ 16,53*
1
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 17,59*
Lager 102
74
1
Frei Haus
ab € 19,96*
€ 28,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.