Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz für Reiheneinbau, 2 Öffner und 2 Schließer 25 A, Spule 24 V AC/DC, Auto-Off-On-Schalter, LED-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-504727-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     223400244640
EAN/GTIN:
     8012823355665
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsschütz
Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 2 Schließer und 2 Öffner für 25 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250 VA, AC15 1800 VA, 3-Phasen-Motorlast, AC3 (400-440 V AC) 4 kW, Bemessungsstrom AC AC-7c 10 A, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Kompaktleuchtstofflampe (Energiesparlampe) 200 W, Leuchtstofflampe mit EVG 800 W, Leuchtstofflampe mit KVG 500 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W. Spule: 24 V AC/DC, Breite 35 mm, mit Auto-Off-On-Schalter, LED und mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V | 440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA
Schieber für Handschaltung:
true
Anzahl der Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60.8 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Gebrauchskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: installationsrelais finder, impulsrelais, Schütz, Kleinschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 25,64*
€ 29,74*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 28,42*
€ 32,93*
1
Frei Haus
ab € 24,12*
€ 33,89*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 27,27*
€ 35,69*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 31,92*
€ 41,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
€ 0,35*
Zubehör
Finder
02209
€ 0,959*
Zubehör
Finder
02235
€ 14,80*
Zubehör
Finder
02233
€ 14,61*
Zubehör
Finder
02226
€ 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.