Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz für Reiheneinbau, 4 Schließer 25 A, Spule 12 V AC/DC, Auto-Off-On-Schalter, LED-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-504719-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     223400124340
EAN/GTIN:
     8012823355788
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz
Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 4 Schließer für 25 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250 VA, AC15 1800 VA, 3-Phasen-Motorlast, AC3 (400-440 V AC) 4 kW, Bemessungsstrom AC AC-7c 10 A, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Kompaktleuchtstofflampe (Energiesparlampe) 200 W, Leuchtstofflampe mit EVG 800 W, Leuchtstofflampe mit KVG 500 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W. Spule: 12 V AC/DC, Breite 35 mm, mit Auto-Off-On-Schalter, LED und mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V | 440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
12 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA
Schieber für Handschaltung:
true
Anzahl der Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60.8 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Gebrauchskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Schütz, Kleinschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 25,51*
€ 29,51*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 29,36*
€ 33,41*
1
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 33,56*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,45*
€ 33,57*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 33,26*
€ 42,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
€ 0,35*
Zubehör
Finder
02209
€ 0,959*
Zubehör
Finder
02235
€ 14,80*
Zubehör
Finder
02233
€ 14,61*
Zubehör
Finder
02226
€ 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.