Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. 788-384 WAGO Betriebsspannung: 24 V/DC 2 Wechsler (B x H x T) 15 x 64 x 86 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504649-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Leistungsrelais
LY-Relais
Stecksockel mit Sicherheitsrelais SR2M

Stecksockel mit Sicherheitsrelais SR2M (2 Wechsler) mit zwangsgeführten Kontakten. Mit Betriebsanzeige, Anschluss über Zugfederklemmen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Tiefe: 86 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP20 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): 788-384 · Weitere technische Daten: Spannungs-Festigkeit: (Kontakt/Spule) 4 kV/(offener Kontakt) 1.5 kV · Kontaktmaterial: AgNi · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 Schaltspiele · Einschalt-Strom: (4 s/AC) 14 A

Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 4,00*
ab € 16,7609*
€ 17,8809*
1
€ 6,40*
ab € 16,39253*
€ 19,19253*
15
€ 5,90*
ab € 18,0956*
€ 19,2856*
1
€ 5,90*
ab € 17,63*
€ 20,52*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 35,17*
€ 47,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 78,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 21,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,3804*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,0858*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-113
ab € 0,3062*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-114
ab € 0,6764*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-115
ab € 0,8764*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-117
ab € 1,5852*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,198*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,3668*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,3768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505
ab € 1,3668*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-506
ab € 1,3968*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.