Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/405 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 24 V/AC 25 VA 1042 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504621-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/405
EAN/GTIN:
     4016138435436
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtransformator 25va
Weiss Elektrotechnik 85/405 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 24 V/AC 25 VA 1042 mA

EI 60-Printtransformator 25 VA

1 x 230 V
1 x 24 V/AC
1042 mA
25 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 1042 mA · Ausgangsspannung: 24 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 680 g · Leistung: 25 VA · Produktabmessung, Breite: 54.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 64.5 mm · Weitere technische Daten: Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 7, Stiftbelegung Sekundär 1: PIN 9 - 13 · Ausführung: UL 506

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 64.5 x 54.5 x 53 mm
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Länge:
64.5 mm
Produktabmessung, Breite:
54.5 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 24 V/AC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
85/405
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
1042 mA
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
25 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
680 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 85/405, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,25*
€ 28,50*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 28,51*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 40,59*
€ 53,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.