Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoß-Schaltrelais, 1 Schließer 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromstoß-Schaltrelais, 1 Schließer 10A
Stromstoß-Schaltrelais, 1 Schließer 10A
Artikel-Nr.:
     102-504613-MU
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     61100001
EAN/GTIN:
     4010312107911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Stoßrelais
1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 600W, Glühlampen 2000W, Rückfallverzögerung mit Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 18mm tief. Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Lampen. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird. Steuerspannung 230V, zusätzlich mit galvanisch getrennter Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Versorgungs- und Schaltspannung 230V. Sehr geringes Schaltgeräusch. Zeiteinstellung bis 120 Minuten in der Funktion ESV. An dem Steuereingang können Taster mit einem Glimmlampenstrom bis 50mA angeschlossen werden. Bei einem Ausfall der Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet. Wird in der Funktion ESV die Verzögerungszeit auf Minimum gestellt, ist die Rückfallverzögerung ausgeschaltet, es ergibt sich die normale Stromstoßschalter-Funktion ES. Auf die Funktion Schaltrelais ER umschaltbar. In der Funktion ER ist kein Glimmlampenstrom zulässig und sollte nur der Steuereingang A1-A2 verwendet werden. In der Funktion ER auch zur Rückmeldung mit der Schaltspannung eines Dimmschalters geeignet. Bei zugeschalteter Ausschaltvorwarnung flackert die Beleuchtung ca. 30 Sekunden vor Zeitablauf beginnend und insgesamt 3-mal in kürzer werdenden Zeitabständen. Bei zugeschaltetem Taster-Dauerlicht kann durch Tasten länger als 1Sekunde auf Dauerlicht gestellt werden, welches nach 2 Stunden automatisch ausgeschaltet wird oder mit Tasten länger als 2 Sekunden ausgeschaltet werden kann. Sind Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zugeschaltet, erfolgt nach dem Ausschalten des Dauerlichtes erst die Ausschaltvorwarnung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Funktion:
elektronisch mit Rückfallverzögerung
Einbautiefe:
58 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Steuerspannung 2:
10 V | 230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung:
230 V
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Geeignet für Handbedienung:
nein
Steuerspannung 1:
230 V
EF000003:
EV000383
EF000030:
EV005736
EF000218:
58
EF002950:
1
EF002953:
10 | 230
EF002954:
EV000460
EF002955:
EV000461
EF002956:
50
EF002957:
50
EF002991:
EV000509
EF004127:
230
EF004920:
-
EF004952:
2000
EF004971:
1000
EF004972:
1000
EF004973:
500
EF008256:
1
EF008255:
0
EF008257:
0
EF006706:
10
EF002978:
nein
EF002952:
230
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, stromstoßrelais eltako, stoßrelais, Fernschalter, Impulsschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 26,66*
€ 34,42*
€ 5,95*
ab € 26,56*
€ 34,46*
3 Tage
29
€ 5,50*
ab € 26,97*
€ 34,81*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 27,00*
€ 34,98*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 41,70*
€ 52,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
61200301
€ 40,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.