Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Stromstoß-Schaltrelais, 1 + 1 Schließer 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifunktions-Stromstoß-Schaltrelais, 1 + 1 Schließer 10A
Multifunktions-Stromstoß-Schaltrelais, 1 + 1 Schließer 10A
Artikel-Nr.:
     102-504612-MU
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     61200301
EAN/GTIN:
     4010312108079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Stoßrelais
1+1 Schließer potenzialfrei 10A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2000W. Kein Stand-by-Verlust. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 32mm tief. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Universal-Steuerspannung 12..230V UC. Keine ständige Stromversorgung erforderlich, daher auch kein Stand-by-Verlust. Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird. Mit dem ES/ER-Drehschalter werden die Funktionen des zweiten Drehschalters vorgewählt. Mit ER werden die Klammerfunktionen gewählt. Es kann zwischen 10 Funktionen gewählt werden: 2S = Stromstoßschalter mit 2 Schließern. (2R) = Schaltrelais mit 2 Schließern. WS = Stromstoßschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner. (WR) = Schaltrelais mit 1 Schließer und 1 Öffner. SS1= Serienschalter 1 + 1 Schließer mit Schaltfolge 0 - Kontakt 1(1-2) - Kontakt 2(3-4) - Kontakte 1 + 2. (RR) = Schaltrelais (Ruhestromrelais) mit 2 Öffnern. SS2 = Serienschalter 1 + 1 Schließer mit Schaltfolge 0 - Kontakt 1 - Kontakte 1 + 2 - Kontakt 2. (EW) = Einschalt-Wischrelais mit 1 Schließer und 1 Öffner, Wischzeit 1s. GS = Gruppenschalter 1 + 1 Schließer mit der Schaltfolge 0 - Kontakt 1 - 0 - Kontakt 2. (GR) = Gruppenrelais 1 + 1 Schließer (Relais mit wechselnd schließendem Kontakt). Dieses Relais ist nicht zur Rückmeldung mit der Schaltspannung eines Dimmschalters geeignet. Hierzu nur die Relais ESR12DDX-UC, ESR12NP-230V+UC oder ESR61NP-230V+UC verwenden. Die Elektronik hat keine eigene Stromversorgung und daher in beiden Kontaktstellungen keinen Stromverbrauch. Lediglich während des kurzen Steuerimpulses von nur 0,2 Sekunden fließt der Steuerstrom, welcher den Mikrocontroller aktiviert. Er liest den letzten Schaltzustand aus seinem nichtflüchtigen Speicher, schaltet das bistabile Relais dementsprechend in die entgegengesetzte Richtung und schreibt den neuen Schaltzustand in den Speicher zurück.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Funktion:
sonstige
Einbautiefe:
58 mm
Steuerspannung 2:
10 V | 230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung:
230 V
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
8 A
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
nein
Steuerspannung 1:
12 V | 230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zeitbereich:
0.1 s | 14400 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
2
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
8 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Nennstrom:
10 A
Max. Einschaltstrom:
10 A
Breite:
18 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
58 mm
EF003961:
EV000415
EF020288:
-
EF006952:
-
EF003401:
-
EF003378:
-
EF003402:
-
EF003380:
-
EF003403:
-
EF003363:
-
EF003364:
-
EF003365:
-
EF003366:
-
EF003384:
0.1 | 14400
EF003978:
230
EF003979:
-
EF003980:
12
EF008242:
-
EF006835:
-
EF006836:
2
EF006837:
-
EF006838:
-
EF006839:
-
EF006840:
-
EF006988:
-
EF003373:
-
EF008521:
EV000403
EF007544:
EV000138
EF004020:
EV000154
EF008206:
230
EF008207:
-
EF008208:
8
EF005294:
EV000460
EF000001:
10
EF001732:
10
EF005474:
-
EF016748:
-
EF000008:
18
EF000040:
66
EF000049:
58
EF003374:
-
EF007250:
-
EF003361:
-
EF003362:
-
EF003359:
-
EF002950:
-
EF005229:
2000
EF005230:
1000
EF005232:
1000
EF005231:
500
EF001365:
EV007093
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, stromstoßrelais eltako, stoßrelais, Fernschalter, Impulsschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 32,06*
€ 38,91*
3 Tage
19
€ 5,50*
ab € 32,55*
€ 39,65*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 32,58*
€ 39,82*
€ 5,95*
ab € 33,40*
€ 40,81*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 43,14*
€ 52,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
61100001
€ 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.