Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex FTS-4055-303 Farbsensor 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504570-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 000 551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbsensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Reflexions-Lichttaster/Farbsensor mit 3 Farbteachkanälen

3 Farbteachkanäle mit unabhängigen 200 mA-Ausgängen. Bis zu drei unterschiedliche Farbtöne programmierbar. 5 verschiedene Schalttoleranzen wählbar. Die Farberfassung ist im Arbeitsbereich von 30 - 40 mm nahezu unabhängig vom Abstand des zu erfassenden Objekts. Hohe Schaltfrequenz von bis zu 4 kHz sowie programmierbare Impulsverzögerung und -verlängerung. Das Fenster ist aus Glas und daher problemlos zu reinigen. Die Geräte verfügen über einen um 0 °, 45 ° und 90 ° verstellbaren Steckeranschluss.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig · Ausgänge (Sensoren): 3 x PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 40 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 4000 Hz · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Farbsensor · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -5 °C · Typ (Hersteller-Typ): FTS-4055-303

Weitere Suchbegriffe: contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, 620 000 551, FTS-4055-303, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 373,45*
€ 466,73*
€ 7,90*
ab € 439,70*
€ 466,75*
Lager 102
Frei Haus
ab € 373,45*
€ 487,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,59*
€ 580,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 461,78*
€ 549,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,19*
€ 489,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 373,45*
€ 444,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
99-0536-14-05
ab € 20,18*
Sonstiges
Binder
99-0536-24-05
ab € 18,05*
Sonstiges
Lumberg Automation
11373
ab € 10,03*
Sonstiges
Lumberg Automation
11374
ab € 12,78*
Sonstiges
Lumberg Automation
29637
ab € 11,86*
Sonstiges
Lumberg Automation
40212
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.